Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links Met afdichting SILA 40 ES-2RS

  • ERIKS:23769750
  • Fabrikant:7316571097763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SILA..ES-2RS
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 39x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 281,84/ stukexcl. btw

€ 341,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026