Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links Met afdichting GIL40-DO-2RS

  • ERIKS:11833867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,84/ stukexcl. btw

€ 341,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIL..-DO-2RS
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 39x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
99100 N
Statisch draaggetal
194000 N