Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links SALKAC 20 M

  • ERIKS:23769568
  • Fabrikant:7316577311542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,67/ stukexcl. btw

€ 106,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SALKAC..M
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
d
20 mm
Alternatieven

€ 83,77/ stukexcl. btw

€ 101,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026