Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links GAKL20-PB

  • ERIKS:11833570
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, type M, glijcontact staal/brons, schacht met links buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 83,77/ stukexcl. btw

€ 101,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKL..-PB
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
31400 N
Statisch draaggetal
45600 N
Alternatieven

€ 87,67/ stukexcl. btw

€ 106,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026