Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP 209 K/H

  • ERIKS:13471166
  • Fabrikant:7316577851437
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
189.5 mm
Hoogte
108 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
UK 209 K/H
Behuizing
P 209
Dynamisch draaggetal
33.2 N
Statisch draaggetal
21.6 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Trekbus voor metrische assen H 2309

  • Eriks:23765454
  • Manufacturer:H 2309

€ 37,96/ stukexcl. btw

€ 45,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026