€ 122,54/ stukexcl. btw
€ 148,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ..KF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 219 mm |
Hoogte | 126 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 171.5 mm |
Lager | YSA 211-2FK |
Behuizing | SYJ 511 |
Dynamisch draaggetal | 43.6 N |
Statisch draaggetal | 29 N |
€ 30,25/ stukexcl. btw
€ 36,60incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026