€ 30,25/ stukexcl. btw
€ 36,60incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 50 mm |
Breedte | 59 mm |
Draadmaat | M 55x2 |
B | 12.5 mm |
B1 | 59 mm |
d | 55 mm |
d1 | 50 mm |
d3 | 75 mm |
G | M 55x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |