€ 72,41/ stukexcl. btw
€ 87,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ..KF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 190 mm |
Hoogte | 107.5 mm |
Hoogte as | 54 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.5 mm |
Lager | YSA 209-2FK |
Behuizing | SYJ 509 |
Dynamisch draaggetal | 33.2 N |
Statisch draaggetal | 21.6 N |
€ 25,78/ stukexcl. btw
€ 31,19incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026