Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Trekbus bevestiging SYJ 30 KF (geleverd zonder klembus)

  • ERIKS:23770158
  • Fabrikant:7316570974591
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klembus (geleverd zonder klembus)
Opslaan in lijst

€ 47,52/ stukexcl. btw

€ 57,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ..KF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
165 mm
Hoogte
82 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
118 mm
Lager
YSA 206-2FK
Behuizing
SYJ 506
Dynamisch draaggetal
19.5 N
Statisch draaggetal
11.2 N
Onderdelen & accessoires

€ 23,23/ stukexcl. btw

€ 28,11incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026