Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Trekbus bevestiging SYJ 25 KF (geleverd zonder klembus)

  • ERIKS:23770156
  • Fabrikant:7316570141917
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klembus (geleverd zonder klembus)
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ..KF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
140 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102.5 mm
Lager
YSA 205-2FK
Behuizing
SYJ 505
Dynamisch draaggetal
14 N
Statisch draaggetal
7.8 N
Onderdelen & accessoires

€ 22,74/ stukexcl. btw

€ 27,52incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026