€ 153,04/ stukexcl. btw
€ 185,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | P2BTC |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 81 mm |
Hoogte | 72.5 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Lager | YAR 205-2LPW/SS |
Behuizing | P2BTC 505MM |
Dynamisch draaggetal | 11900 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 4,77/ stukexcl. btw
€ 5,77incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026