Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging P2BTC 25M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501368
  • Fabrikant:7316577858504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 168,35/ stukexcl. btw

€ 203,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P2BTC-DFH
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Boutmaat
M10
Asdiameter
25 mm
Lengte
81 mm
Hoogte
72.5 mm
Hoogte as
36.5 mm
Lager
YAS 205-2LP1W/SS
Behuizing
P2BTC 505MM
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
7800 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 505

  • Eriks:13501442
  • Manufacturer:ECB 505

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026