€ 145,07/ stukexcl. btw
€ 175,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | P2BTC |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Boutmaat | M8 |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 75 mm |
Hoogte | 64.6 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Lager | YAR 204-2LPW/SS |
Behuizing | P2BTC 504MM |
Dynamisch draaggetal | 10800 N |
Statisch draaggetal | 6550 N |
€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026