Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging P2BTC 20M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501367
  • Fabrikant:7316577845399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 159,56/ stukexcl. btw

€ 193,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P2BTC-DFH
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Boutmaat
M8
Asdiameter
20 mm
Lengte
75 mm
Hoogte
64.6 mm
Hoogte as
33.3 mm
Lager
YAS 204-2LP1W/SS
Behuizing
P2BTC 504MM
Dynamisch draaggetal
10800 N
Statisch draaggetal
6550 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026