€ 156,59/ stukexcl. btw
€ 189,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 241 mm |
Hoogte | 137.5 mm |
Hoogte as | 69.8 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 188.5 mm |
Lager | YAR 212-2F |
Behuizing | SYJ 512 |
Dynamisch draaggetal | 52700 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |
€ 95,09/ stukexcl. btw
€ 115,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026