Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP212-J7

  • ERIKS:12770483
  • Fabrikant:4047643247542
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 95,09/ stukexcl. btw

€ 115,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
60 mm
Lengte
241 mm
Hoogte
138 mm
Hoogte as
69.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
UCP212
Behuizing
P212
Alternatieven
Product Image

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYJ 60 TF

  • Eriks:23770186
  • Manufacturer:SYJ 60 TF

€ 156,59/ stukexcl. btw

€ 189,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026