€ 73,41/ stukexcl. btw
€ 88,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 190 mm |
Hoogte | 107.5 mm |
Hoogte as | 54 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.5 mm |
Lager | YAR 209-2F |
Behuizing | SYJ 509 |
Dynamisch draaggetal | 33200 N |
Statisch draaggetal | 21600 N |
€ 49,43/ stukexcl. btw
€ 59,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026