Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP209-J7

  • ERIKS:12770476
  • Fabrikant:4047643247597
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 49,43/ stukexcl. btw

€ 59,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
45 mm
Lengte
190 mm
Hoogte
106 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
UCP209
Behuizing
P209
Alternatieven
Product Image

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYJ 45 TF

  • Eriks:23770165
  • Manufacturer:SYJ 45 TF

€ 73,41/ stukexcl. btw

€ 88,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026