€ 64,33/ stukexcl. btw
€ 77,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 184 mm |
Hoogte | 99 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 136.5 mm |
Lager | YAR 208-2F |
Behuizing | SYJ 508 |
Dynamisch draaggetal | 30700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |
€ 43,41/ stukexcl. btw
€ 52,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026