Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP208-J7

  • ERIKS:12770474
  • Fabrikant:4047643247610
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 43,41/ stukexcl. btw

€ 52,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
40 mm
Lengte
184 mm
Hoogte
98 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
137 mm
Lager
UCP208
Behuizing
P208
Alternatieven
Product Image

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYJ 40 TF

  • Eriks:23770163
  • Manufacturer:SYJ 40 TF

€ 64,33/ stukexcl. btw

€ 77,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026