€ 55,67/ stukexcl. btw
€ 67,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 167 mm |
Hoogte | 93 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 129 mm |
Lager | YAR 207-2F |
Behuizing | SYJ 507 |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
€ 37,51/ stukexcl. btw
€ 45,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026