Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP207-J7

  • ERIKS:12770472
  • Fabrikant:4047643247641
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 37,51/ stukexcl. btw

€ 45,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
35 mm
Lengte
167 mm
Hoogte
93 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm
Lager
UCP207
Behuizing
P207
Alternatieven
Product Image

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYJ 35 TF

  • Eriks:23770161
  • Manufacturer:SYJ 35 TF

€ 55,67/ stukexcl. btw

€ 67,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026