€ 47,71/ stukexcl. btw
€ 57,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 165 mm |
Hoogte | 82 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 118 mm |
Lager | YAR 206-2F |
Behuizing | SYJ 506 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
€ 32,18/ stukexcl. btw
€ 38,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026