Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP206-J7

  • ERIKS:12770470
  • Fabrikant:4047643301909
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 32,18/ stukexcl. btw

€ 38,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
30 mm
Lengte
165 mm
Hoogte
83 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
121 mm
Lager
UCP206
Behuizing
P206
Alternatieven
Product Image

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYJ 30 TF

  • Eriks:23770159
  • Manufacturer:SYJ 30 TF

€ 47,71/ stukexcl. btw

€ 57,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026