€ 41,95/ stukexcl. btw
€ 50,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ TF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 64.5 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 97 mm |
Lager | YAR 204-2F |
Behuizing | SYJ 504 |
Dynamisch draaggetal | 12700 N |
Statisch draaggetal | 6550 N |
€ 22,56/ stukexcl. btw
€ 27,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026