Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP204-J7

  • ERIKS:12770466
  • Fabrikant:4047643247719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,56/ stukexcl. btw

€ 27,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
20 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
65 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
UCP204
Behuizing
P204
Alternatieven
Product Image

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SYJ 20 TF

  • Eriks:23770155
  • Manufacturer:SYJ 20 TF

€ 41,95/ stukexcl. btw

€ 50,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026