€ 303,02/ stukexcl. btw
€ 366,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY..TF/VA |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Zink-Chrome |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 187 mm |
Hoogte | 107 mm |
Hoogte as | 54 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.5 mm |
Lager | YAR 209-2FW/VA228 |
Dynamisch draaggetal | 33200 N |
Statisch draaggetal | 21600 N |
€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026