Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging P2BC 20M-TPSS

  • ERIKS:13501350
  • Fabrikant:7316577846655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 136,85/ stukexcl. btw

€ 165,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P2BC
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
129 mm
Hoogte
64.6 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
YAR 204-2LPW/SS
Behuizing
P2BC 504
Dynamisch draaggetal
10800 N
Statisch draaggetal
6550 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026