Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 208-2RF/HV

  • ERIKS:23771958
  • Fabrikant:7316571055121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 202,10/ stukexcl. btw

€ 244,54incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR..2RF/HV
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
26 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2800 tr/min
Gewicht
0.56 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Alternatieven

€ 214,52/ stukexcl. btw

€ 259,57incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026