Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 208-2LPW/SS

  • ERIKS:13501430
  • Fabrikant:7316577848574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,52/ stukexcl. btw

€ 259,57incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2LPW/SS
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
27.7 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging