Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 207-2RF/HV

  • ERIKS:23771951
  • Fabrikant:7316571068312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 169,01/ stukexcl. btw

€ 204,50incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR..2RF/HV
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
21.6 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3200 tr/min
Gewicht
0.42 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Alternatieven

€ 176,70/ stukexcl. btw

€ 213,81incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026