Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 207-2LPW/SS

  • ERIKS:13501429
  • Fabrikant:7316577848550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,70/ stukexcl. btw

€ 213,81incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2LPW/SS
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
21.6 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging