Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 10 stuks 200x200x55mm 0,50mm TMAS 200-050

  • ERIKS:13426168
  • Fabrikant:7316570554786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
TMAS voorgesneden vulplaten voor nauwkeurige verticale machine uitlijning.
  • Roestvast staal
  • Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen
  • Nauwe toleranties
  • Geschikt voor hergebruik
  • Dikte duidelijk op vulplaat aangegeven
  • Volledig ontbraamd
  • Geleverd in verpakking van 10 stuks
Opslaan in lijst

€ 96,55/ setexcl. btw

€ 116,83incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMAS
Type
Machinery Alignment Shim pack
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Dikte
0.5 mm
Breedte
200 mm
Lengte
200 mm
Breedte opening
55 mm
Alternatieven
Product Image

SKF Laser-asuitlijnapparaat TKSA 41

  • Eriks:12692228
  • Manufacturer:TKSA 41

€ 4.921,08/ stukexcl. btw

€ 5.954,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Laser riemuitlijntoestel TKBA 40

  • Eriks:12572611
  • Manufacturer:TKBA 40

€ 1.829,88/ stukexcl. btw

€ 2.214,15incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026