Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 10 stuks 125x125x45mm 1,00mm TMAS 125-100

  • ERIKS:13426188
  • Fabrikant:7316570387216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
TMAS voorgesneden vulplaten voor nauwkeurige verticale machine uitlijning.
  • Roestvast staal
  • Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen
  • Nauwe toleranties
  • Geschikt voor hergebruik
  • Dikte duidelijk op vulplaat aangegeven
  • Volledig ontbraamd
  • Geleverd in verpakking van 10 stuks
Opslaan in lijst

€ 56,99/ setexcl. btw

€ 68,96incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMAS
Type
Feeler Gauge
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Dikte
1 mm
Breedte
125 mm
Lengte
125 mm
Breedte opening
45 mm
Alternatieven
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 340

  • Eriks:13426192
  • Manufacturer:TMAS 340

€ 1.627,48/ setexcl. btw

€ 1.969,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Laser-asuitlijnapparaat TKSA 41

  • Eriks:12692228
  • Manufacturer:TKSA 41

€ 4.921,08/ stukexcl. btw

€ 5.954,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 720

  • Eriks:13426159
  • Manufacturer:TMAS 720

€ 2.575,08/ setexcl. btw

€ 3.115,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

SKF Laser riemuitlijntoestel TKBA 40

  • Eriks:12572611
  • Manufacturer:TKBA 40

€ 1.829,88/ stukexcl. btw

€ 2.214,15incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026