Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 10 stuks 125x125x45mm 0,25mm TMAS 125-025

  • ERIKS:13426184
  • Fabrikant:7316571101231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
TMAS voorgesneden vulplaten voor nauwkeurige verticale machine uitlijning.
  • Roestvast staal
  • Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen
  • Nauwe toleranties
  • Geschikt voor hergebruik
  • Dikte duidelijk op vulplaat aangegeven
  • Volledig ontbraamd
  • Geleverd in verpakking van 10 stuks
Opslaan in lijst

€ 39,51/ setexcl. btw

€ 47,81incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMAS
Type
Feeler Gauge
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Dikte
0.25 mm
Breedte
125 mm
Lengte
125 mm
Breedte opening
45 mm
Alternatieven
Product Image

SKF Laser riemuitlijntoestel TKBA 40

  • Eriks:12572611
  • Manufacturer:TKBA 40

€ 1.829,88/ stukexcl. btw

€ 2.214,15incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 340

  • Eriks:13426192
  • Manufacturer:TMAS 340

€ 1.627,48/ setexcl. btw

€ 1.969,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 720

  • Eriks:13426159
  • Manufacturer:TMAS 720

€ 2.575,08/ setexcl. btw

€ 3.115,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

SKF Laser-asuitlijnapparaat TKSA 41

  • Eriks:12692228
  • Manufacturer:TKSA 41

€ 4.921,08/ stukexcl. btw

€ 5.954,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026