Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 45 ES

  • ERIKS:23765302
  • Fabrikant:7316576609381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,69/ stukexcl. btw

€ 62,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
32 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
32 mm
d
45 mm
D
68 mm
Alternatieven

€ 40,33/ stukexcl. btw

€ 48,80incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026