Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE45-DO-E

  • ERIKS:11667163
  • Fabrikant:4012802530537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,33/ stukexcl. btw

€ 48,80incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
32 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 51,69/ stukexcl. btw

€ 62,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026