Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 30 ES

  • ERIKS:23765287
  • Fabrikant:7316576609329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,24/ stukexcl. btw

€ 34,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
22 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
22 mm
d
30 mm
D
47 mm
Alternatieven

€ 21,95/ stukexcl. btw

€ 26,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026