Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE30-DO-E

  • ERIKS:11658914
  • Fabrikant:4012802530179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,95/ stukexcl. btw

€ 26,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
22 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 28,24/ stukexcl. btw

€ 34,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026