Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 25 ES

  • ERIKS:23765279
  • Fabrikant:7316576609299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,01/ stukexcl. btw

€ 32,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
20 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
20 mm
d
25 mm
D
42 mm
Alternatieven

€ 19,34/ stukexcl. btw

€ 23,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026