Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE25-DO-E

  • ERIKS:23229915
  • Fabrikant:4012802530025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,34/ stukexcl. btw

€ 23,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
20 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 27,01/ stukexcl. btw

€ 32,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026