Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 20 ES

  • ERIKS:23765267
  • Fabrikant:7316576609268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
16 mm
d
20 mm
D
35 mm
Alternatieven

€ 16,57/ stukexcl. btw

€ 20,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026