Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE20-DO-E

  • ERIKS:11667110
  • Fabrikant:4012802567441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,57/ stukexcl. btw

€ 20,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026