Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 12 E

  • ERIKS:23765244
  • Fabrikant:7316576609206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,51/ stukexcl. btw

€ 17,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..E
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
10 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
10 mm
d
12 mm
D
22 mm
Alternatieven

€ 11,27/ stukexcl. btw

€ 13,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026