Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE12-DO-E

  • ERIKS:11667082
  • Fabrikant:4012802532937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,27/ stukexcl. btw

€ 13,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
10 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 14,51/ stukexcl. btw

€ 17,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026