Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 100 ES

  • ERIKS:23765236
  • Fabrikant:7316576609503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 351,28/ stukexcl. btw

€ 425,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
70 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
70 mm
d
100 mm
D
150 mm
Alternatieven

€ 273,43/ stukexcl. btw

€ 330,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026