Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE100-DO-E

  • ERIKS:11667039
  • Fabrikant:4012802529623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 273,43/ stukexcl. btw

€ 330,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
70 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 351,28/ stukexcl. btw

€ 425,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026