Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 10 E

  • ERIKS:23765235
  • Fabrikant:7316576609183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,06/ stukexcl. btw

€ 17,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..E
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
9 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
9 mm
d
10 mm
D
19 mm
Alternatieven

€ 10,93/ stukexcl. btw

€ 13,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026