Eriks
INA

INA Radiaal Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal High Performance GE10-DO-E

  • ERIKS:11667067
  • Fabrikant:4012802529654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,93/ stukexcl. btw

€ 13,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GE..-DO-E
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
9 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 14,06/ stukexcl. btw

€ 17,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026