€ 120,24/ stukexcl. btw
€ 145,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 60x2 |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 26 mm |
Binnendiameter | 60 mm |
B | 26 mm |
b | 8 mm |
B3 | 90 mm |
d1 | 82 mm |
d3 | 90 mm |
d4 | 62 mm |
d5 | 78 mm |
G | M 60x2 |
G | 60 mm |
h | 3.5 mm |
M | 85 mm |
€ 81,67/ stukexcl. btw
€ 98,82incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026